Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6204-ZZ, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11738876
  • Hersteller:100417160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Geeignet für Temperaturen von -50˚C bis +120˚C.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
62
Typ
Deep Groove Ball Bearing