CHF 11.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Nuttyp | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung | 7.6 kN |
Statische Belastung | 3.7 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Gewicht | 0.05 kg |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
f | 1.12 mm |