Eriks
TIMKEN

TIMKEN 6002-2RS, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11738806
  • Hersteller:100417076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR) mit Stahlblecharmierung an beiden Seiten des Lagers.
Geignet für Tmperaturen von -40° bis +120°.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
60
Typ
Deep Groove Ball Bearing