Eriks
TIMKEN

TIMKEN 475-472, Kegelrollenlager, 55.001 mm ID, 120 mm OD Tasse, 29.794 mm WD, 1.173" WD

  • ERIKS:11493663
  • Hersteller:100055747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
475
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55.001 mm
Innendurchmesser
2.1654 in
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Außendurchmesser Außenring
4.7244 in
Breite Außenring
24.237 mm
Breite Außenring
0.9542 in
Breite Innenring
29.007 mm
Breite Innenring
1.142 in
Breite gesamt
29.794 mm
Breite gesamt
1.173 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
143 kN
Statische Belastung
186 kN