CHF 13.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 32028XM |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Innendurchmesser | 5.5118 in |
Außendurchmesser Außenring | 210 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.2677 in |
Breite Außenring | 34 mm |
Breite Außenring | 1.3386 in |
Breite Innenring | 45 mm |
Breite Innenring | 1.7717 in |
Breite gesamt | 45 mm |
Breite gesamt | 1.7717 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 393 kN |
Statische Belastung | 644 kN |