Eriks
THORMAS

THORMAS Tragbarer Spill Kit 38l Standard

  • ERIKS:13909853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Große tragbare Spill-Kits in einer praktischen Vinyl-Schultertasche. Ideal zur Aufbewahrung in der Nähe von Bereichen, in denen kleine Spills möglich sind. Enthält 16 Pads, 3 Socks (7,6cm x 122cm), 3 Kissen, 1 Entsorgungsbeutel. Adsorbiert ca. 38l.
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Serie
Spill Kit
Typ
38
Adsorptionskapazität
38 l
Geeignet für Flüssigkeiten
Universal