Eriks
THORMAS

THORMAS Tragbarer Spill Kit 23l für Chemikalien

  • ERIKS:13909846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kleine tragbare Spill-Kits in einer praktischen Vinyl-Schultertasche. Ideal zur Aufbewahrung in der Nähe von Bereichen, in denen kleine Spills möglich sind. Enthält 15 Pads, 2 Socks (7,6cm x 122cm), 1 Entsorgungsbeutel. Adsorbiert ca. 27l.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Serie
Spill Kit
Typ
23
Adsorptionskapazität
27 l
Geeignet für Flüssigkeiten
Chemisch