Eriks
THORMAS

THORMAS Schlosserhammer 200g geschmiedet aus C-45-Karbonstahl

  • ERIKS:14905529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schwarzer, pulverbeschichteter Schlosserhammer aus C45-Baustahl mit hochwertigem Hickory-Griff– auch mit Schutzhülle erhältlich.
  • DIN1041
  • Hergestellt aus C45-Baustahl
  • Induktionsgehärtet und getempert
  • Griff aus Hickory-Holz
  • Schwarze Pulverbeschichtung
  • Polierte Schlagfläche
  • Erhältlich mit Schutzhülle
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Gewicht
200 g
Material
C45 (Stahl)