Eriks
THORMAS

THORMAS Satz Ringmaulschlüssel DIN3113B 9 stk

  • ERIKS:14905526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ergonomisches Design für Komfort, verbesserte Griffigkeit und höhere Effizienz. 15° Kröpfung des Rings für einen leichteren Zugang. Verfügt über eine zusätzliche Rippung am offenen Ende für ein maximales Drehmoment. Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Sätzen.

  • 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 24
  • Aus Chrome-Vanadium-Stahl 31CrV3 geschmiedet
  • Maulstellung um 15° angewinkelt
  • Gerippte Kante am offenen Ende für ein maximales Drehmoment
  • Ergonomisches Design für Komfort und Effizienz
  • Gemäß DIN3113 Form B
  • Vollständig polierte Oberfläche
  • Mit Aufhängeloch
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 3113B
Ausführung
Metrisch
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3113-B