THORMAS

THORMAS PE-Boden für 4 Fässer in Reihe 200L

  • ERIKS:12186319
  • Hersteller:TS-SCWF-4R
Image 1
Die Auffangböden bestehen aus Polyethylen und können miteinander verbunden werden, sodass ein vollständiger Wannenraum entsteht. Die Auffangböden können für Öle, Chemikalien und Säuren verwendet werden und haben einen abnehmbaren PE-Rost für eine einfache Reinigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'127.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'218.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Kapazität
300 l
Länge
2610 mm
Breite
895 mm
Höhe
150 mm
Ausführung
4 Fässer à 200L in einer Reihe
Material
PE