THORMAS

THORMAS PE-Boden für 4 Fässer 60L

  • ERIKS:12186318
  • Hersteller:TS-SCWF-2
Image 1
Abmessungen: 1260 x 860 x 150 mm
Auffangvolumen: 130 Liter
Tragfähigkeit: 1000kg
Gewicht: 20kg
Lagerung: 4 Fässer 60L
Zur Liste hinzufügen

CHF 513.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 555.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Kapazität
130 l
Länge
1260 mm
Breite
860 mm
Höhe
150 mm
Ausführung
2 Fässer à 200L
Material
PE