THORMAS

THORMAS Doppelringschlüssel DIN 838 27x32mm

  • ERIKS:14905528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ergonomisches Design für Komfort, verbesserte Griffigkeit und höhere Effizienz. Ringe gekröpft um 5° für einen besseren Zugang unter beengten Platzverhältnissen. Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Sätzen.

  • DIN 838
  • Aus Chrome-Vanadium-Stahl 31CrV3 geschmiedet
  • Offenes Ende mit 5°-Kröpfung zur Griffachse
  • Ergonomisches Design für Komfort und Effizienz
  • Abgerundete, rutschfeste Oberfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27x32 mm
Länge
365 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 838
Schlüsselweite klein
27 mm
Schlüsselweite groß
32 mm