TESA

TESA Universal PP-Verpackungsklebeband tesapack 4089 Transparent 66mx50mm

  • ERIKS:23330677
  • Hersteller:04089-00001-06
Image 1
tesapack® 4089 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Produkteigenschaften
  • Laut, aber leicht abrollend
  • Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung und für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4089
Serie
Tesapack® 4089
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.046 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.2 Ncm
Zugfestigkeit
43 Ncm
Reisskraft
145 % %
Farbe
Transparent