CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4089 |
Serie | Tesapack® 4089 |
Breite | 38 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.046 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2.2 Ncm |
Zugfestigkeit | 43 Ncm |
Reisskraft | 145 % % |
Farbe | Transparent |