TESA

TESA Tesa 4024 50mmx66m pp acryl transparant verpakkingstape low noice

  • ERIKS:23330664
  • Hersteller:04024-00234-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Verpackungsklebeband mit besonders hoher Anfangsklebekraft. Geräuscharmes Abrollen, sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
tesapack 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung erzielt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
66 m
Material
PP-Folie
Klebstoff
Acryl
Klebkraft/Stahl
2.5 Ncm
Reisskraft
140 %
Farbe
Transparent