CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4024 |
Serie | Tesapack® 4024 |
Breite | 50 mm |
Länge | 100 m |
Dicke | 0.054 mm |
Material | PP-Folie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acryl |
Klebkraft/Stahl | 2.5 Ncm |
Reisskraft | 140 % |
Farbe | Transparent |