CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | 4288 |
Serie | 4288 |
Breite | 25 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.114 mm |
Material | MOPP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Klebkraft/Stahl | 6 Ncm |
Reisskraft | 35 % |
Farbe | Schwarz |