TESA

TESA 64621, Doppelseitiges Folienklebeband, Transparent, 50m x 25mm

  • ERIKS:23332346
  • Hersteller:64621-00006-00
Image 1
tesa® 64621 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem transparenten PP-Träger und einer lösemittelfreien Synthesekautschuk-Klebmasse, abgedeckt mit einem silikonisierten Trennpapier.

Das Produkt weist aufgrund seiner Masserezeptur eine sehr gute Anfangsklebkraft auf.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 64621
Serie
Tesafix® 64621
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.09 mm
Material
PP-Folie
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Synthetisches Elastomer
Reisskraft
140 %
Farbe
Transparent