CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Typ | 64620 |
Typ | 64620 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.185 mm |
Material | PP-Folie |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Reisskraft | 700 % |
Farbe | Weiss |