Eriks
TESA

TESA 60960, Strapazierfähiges und kratzfestes Bodenmarkierungsband, Blau, 20m x 50mm

  • ERIKS:14926844
Image 1
Unser neues Tesa® 60960 Anti-Scratch PET-Bodenmarkierungsband ist ein robustes Hochleistungsklebeband für dauerhafte und langlebige Bodenmarkierungs- und Warnanwendungen. Das abriebfeste, robuste und widerstandsfähige Markierungsband bietet eine schützende PET-Deckschicht, leuchtende Markierungsfarben und eine Synthesekautschuk-Klebmasse. Die schützende PET-Deckschicht verbessert die Kratz-, Schmutz-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit des Klebebands und sorgt für eine lange Lebensdauer und dauerhaft leuchtende Farben, die sich nicht mit der Zeit abnutzen. Dank der Synthesekautschuk-Klebmasse haftet das kratzfeste Bodenmarkierungsband gut auf verschiedenen glatten Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.55/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 75.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
20 m
Klebkraft/Stahl
4.5 Ncm