CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | 60650 |
Serie | 60650 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.05 mm |
Material | Aluminiumfolie |
Klebstoff | Acryl |
Klebkraft/Stahl | 9 Ncm |
Zugfestigkeit | 40 Ncm |
Reisskraft | 6 % |
Farbe | Silber |