Eriks
TESA

TESA 60462 Duct Tape silber 50mm

  • ERIKS:14719141
  • Hersteller:60462-00002-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 60462 strapazierfähiges Klebeband ist der perfekte Rundum-Support für Ihre schwierigsten Aufgaben. Hergestellt aus recyceltem Material und unserem bekannten lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukkleber, ist dieses Band nicht nur stärker, sondern auch nachhaltiger als je zuvor. Mit seiner überragenden Qualität ist das tesa® 60462 Hochleistungs-Klebeband eine zuverlässige und langlebige Wahl für alle Ihre Anforderungen.

Technische Kenndaten
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke: 215 µm
Reisskraft: 40,0 N/cm
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
50 m
Farbe
Silber