TESA

TESA 60412, Packband aus recyceltem Polyester, Transparent, 66m x 50mm

  • ERIKS:14926840
Image 1
Tesa® 60412 ist ein Universal-Packband, das aus einem zu 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem besteht. Tesa® 60412 hat einen starken und abriebfesten Träger mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Die solide Acrylatklebmasse macht dieses Produkt zur perfekten Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg). Die Materialkombination garantiert ein geräuscharmes Abrollen und eine hervorragende Bedruckbarkeit mit allen Arten von Farbsystemen. Zudem hat Tesa® 60412 eine sehr gute Haftung auf Recyclingkartons.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
66 m
Klebkraft/Stahl
3 Ncm