Eriks
TESA

TESA 60408, Biobasiertes Verpackungsklebeband aus Papier, Braun, 50m x 50mm

  • ERIKS:14926838
Image 1
Tesa® 60408 ist ein Paketklebeband auf Papierbasis mit einem Premium-Papierträger und einer leistungsstarken Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis. Der Papierträger von Tesa® 60408 wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt. Dieser Premium-Papierträger ist reißfest mit hoher Zugfestigkeit. Dank der silikonfreien Trennschicht ist eine sehr gute Bedruckbarkeit mit allen Arten von Tintensystemen gewährleistet (extern getestet). Das leistungsstarke Naturkautschukklebmassesystem bietet eine starke Haftung und eine gute Anfangsklebkraft auf einer Vielzahl von Kartonqualitäten. Tesa® 60408 ist die perfekte Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 20 kg), bei denen eine erstklassige Leistung erforderlich ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
50 m
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.8 Ncm