CHF 26.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 51970 |
Serie | Tesafix® 51970 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.22 mm |
Material | PP-Folie |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 150 % |
Farbe | Transparent |