TESA

TESA 51570, Doppelseitiges Vliesklebeband, Transluzent, 50m x 25mm

  • ERIKS:14926837
Image 1
tesafix® 51570 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse. Das Produkt ist geeignet für permanente Verklebungen von Metallen, Schaumstoffen, Displays und Plakaten, bei denen keine hohen Temperaturbelastungen auftreten. Der hohe Masseauftrag ermöglicht Verklebungen auf rauen und strukturierten Oberflächen und zeigt eine hohe Anfangsklebkraft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
25 mm
Länge
50 m