TESA

TESA 4962, Doppelseitiges Premium Vliesband, Transluzent, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331821
  • Hersteller:04962-00010-00
Image 1
tesafix® 4962 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Vliesträger und modifizierter Acrylatklebmasse.

Besondere Eigenschaften von tesafix® 4962:
* Hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen
* Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen
* Exzellente Temperaturbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4962
Serie
Tesafix® 4962
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.16 mm
Material
Vliesstoff
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
3 %
Farbe
Transluzent