TESA

TESA 4959, Doppelseitiges Vliesband, Transluzent, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331786
  • Hersteller:04959-00007-00
Image 1
tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.115 mm
Material
Vliesstoff
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
2 %
Farbe
Transluzent