TESA

TESA 4934, Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger, Transluzent, 25m x 25mm

  • ERIKS:23331757
  • Hersteller:04934-00000-00
Image 1
tesafix® 4934 ist ein doppelseitiges Klebeband. Es besteht aus einem Gewebeträger, der mit einem hohen Klebmassepolster ausgerüstet ist. Die Klebmasse ist lösungsmittelfrei und weist eine hohe Anfangsklebkraft (Tack) auf. tesafix® 4934 ist universell einsetzbar. Durch den flexiblen, schmiegsamen Gewebeträger und den hohen Klebmasseauftrag ist es speziell für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4934
Serie
Tesafix® 4934
Breite
25 mm
Länge
25 m
Dicke
0.2 mm
Material
Tuch
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Synthetisches Elastomer
Reisskraft
20 %
Farbe
Transluzent