




tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschukklebmasse. Der Träger von tesa® 4713 besteht aus Papier, das aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen gewonnen wird. Das lösemittelfrei hergestellte Naturkautschuk-Klebesystem zeichnet sich durch eine gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen sowie eine gute Anfangsklebkraft aus
CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | 4713 |
Serie | 4713 |
Breite | 75 mm |
Länge | 50 m |
Material | Papier |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2.8 Ncm |
Reisskraft | 8 % |
Farbe | Braun |