TESA

TESA 4688, PE-extrudiertes Standard Gewebeklebeband, Gelb, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331700
  • Hersteller:04688-00020-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.

Erhältlich in den sieben Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/matt, grün

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4688
Serie
Tesaband® 4688
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.26 mm
Material
PE-Textil, extrudiert
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
4.5 Ncm
Reisskraft
9 %
Farbe
Gelb