tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
Erhältlich in den sieben Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/matt, grün
CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4688 |
Serie | Tesaband® 4688 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.26 mm |
Material | PE-Textil, extrudiert |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 4.5 Ncm |
Reisskraft | 9 % |
Farbe | Blau |