Eriks
TESA

TESA 4591, Universales Kreuzfilamentklebeband, Weiß, 50m x 25mm

  • ERIKS:12345001
  • Hersteller:04591-00002-00
Image 1
tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk.tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit.es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
4591
Serie
4591
Breite
25 mm
Länge
50 m
Material
Glasfaser/PET-Folie
Klebstoff
Synthetisches Elastomer
Klebkraft/Stahl
9.5 Ncm
Farbe
Weiss