Eriks
TESA

TESA 4513, Hochwertiges Verpackungsklebeband aus Papier, Gemsen, 50m x 50mm

  • ERIKS:14926832
Image 1
Tesa® 4513 ist ein papierbasiertes Verpackungsklebeband mit einem robusten Papierträger und einer leistungsstarken Klebmasse aus synthetischem Kautschuk. Der Papierträger von Tesa® 4513 wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt. Dank der silikonfreien Trennschicht ist eine sehr gute Bedruckbarkeit mit allen Arten von Tintensystemen gewährleistet (extern getestet). Das synthetische Kautschukklebmassesystem bietet eine sehr hohe Haftung und Anfangsklebkraft auf einer Vielzahl von Kartonqualitäten. Tesa® 4513 ist die perfekte Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 15 kg), bei denen eine hervorragende Leistung erforderlich ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
50 m
Klebkraft/Stahl
8.5 Ncm