TESA

TESA 4323, Allzweckabdeckband, Beige, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331281
  • Hersteller:04323-00006-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4323
Serie
Tesakrepp® 4323
Breite
19 mm
Länge
50 m
Dicke
0.13 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.8 Ncm
Reisskraft
10 %
Farbe
Beige