CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Material | Krepp-Papier |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.4 Ncm |
Reisskraft | 10 % |
Temperaturbeständig bis | 100 °C |
Farbe | Braun |