CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.14 mm |
Material | Krepp-Papier |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.4 Ncm |
Reisskraft | 10 % |
Temperaturbeständig bis | 100 °C |
Farbe | Braun |