Eriks
TESA

TESA 4316, Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 100°C, Braun, 50m x 19mm

  • ERIKS:12451757
  • Hersteller:04316-00006-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband.

Das Produkt ist dünn und flexibel.Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.

Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4316
Serie
Tesakrepp® 4316
Breite
19 mm
Länge
50 m
Dicke
0.14 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.4 Ncm
Reisskraft
10 %
Temperaturbeständig bis
100 °C
Farbe
Braun