Eriks
TESA

TESA 4309, Temperaturbeständiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 120°C, Braun, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331199
  • Hersteller:04309-00015-01
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt.

Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest.

Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4309 einfach abziehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4309
Serie
Tesakrepp® 4309
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.17 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.5 Ncm
Reisskraft
12 %
Temperaturbeständig bis
120 °C
Farbe
Braun