Eriks
TESA

TESA 4309, Temperaturbeständiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 120°C, Braun, 50m x 19mm

  • ERIKS:14926828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
19 mm
Länge
50 m
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.5 Ncm