Eriks
TESA

TESA 4304, Hochtemperatur-Kreppband für Trocknungsprozesse bis 163°C, Braun, 50m x 50mm

  • ERIKS:14926827
Image 1
Tesakrepp® 4304 ist ein flachgekrepptes, weiches Kreppband für anspruchsvolle Abdeckarbeiten während der Lackierung. Die spezielle Klebmasse auf Basis von Naturkautschuk ermöglicht den Einsatz in einem extrem breiten Temperaturbereich. Tesakrepp® 4304 kann für Trockenzyklen zwischen 15°C und 163°C eingesetzt werden. Produktmerkmale: • Hervorragende Verarbeitbarkeit (niedrige und gleichmäßige Abrollkräfte sowie weiches Trägermaterial zur Schonung der Finger) • Einsetzbar für aufeinanderfolgende Trockenzyklen • sichere rückstandslose Entfernbarkeit bei Temperaturen von 15°C bis 163°C • Exzellente Haftung von lösemittel- und wasserbasierten Lacksystemen und Spachtelmasse auf dem Trägermaterial • Sicher Verklebung/Fixierung von Abdeckhauben und diversen Abdeckmaterialien
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 14.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
50 mm
Länge
50 m
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
4 Ncm