TESA

TESA 4287, Reißfestes Strapping-Klebeband, Orange, 66m x 25mm

  • ERIKS:14926826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
25 mm
Länge
66 m
Klebkraft/Stahl
6 Ncm