TESA

TESA 4287, Reißfestes Strapping-Klebeband, Orange, 66m x 19mm

  • ERIKS:14926825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
19 mm
Länge
66 m
Klebkraft/Stahl
6 Ncm