TESA

TESA 4204, Farbiges Folienpackband, Transparent, 66m x 12mm

  • ERIKS:14926824
Image 1
tesafilm® 4204 ist ein Universal Verpackungsklebefilm basierend auf einer PVC-Folie und einer Naturkautschukklebmasse. Das Produkt ist ideal auf allen tesa® Tischabrollern zu verarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.45/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
12 mm
Länge
66 m
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2 Ncm