CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4124 |
Serie | Tesapack® 4124 |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.065 mm |
Material | PVC-Folie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.2 Ncm |
Zugfestigkeit | 60 Ncm |
Reisskraft | 60 % |
Farbe | Weiss |