TESA

TESA 4124, Premium PVC-Verpackungsklebeband, Transparent, 66m x 50mm

  • ERIKS:23330862
  • Hersteller:04124-00015-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise Abrollend
* Sehr hohe Reißfestigkeit
* Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4124
Serie
Tesapack® 4124
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.065 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.2 Ncm
Zugfestigkeit
60 Ncm
Reisskraft
60 %
Temperaturbeständig bis
70 °C
Farbe
Transparent