






CHF 7.05/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 7.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4124 |
Serie | Tesapack® 4124 |
Breite | 38 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.065 mm |
Material | PVC-Folie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.2 Ncm |
Zugfestigkeit | 60 Ncm |
Reisskraft | 60 % |
Farbe | Transparent |