TESA

TESA 4124, Premium PVC-Verpackungsklebeband, Braun, 66m x 38mm

  • ERIKS:23330878
  • Hersteller:04124-00095-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise Abrollend
* Sehr hohe Reißfestigkeit
* Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4124
Serie
Tesapack® 4124
Breite
38 mm
Länge
66 m
Dicke
0.065 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.2 Ncm
Zugfestigkeit
60 Ncm
Reisskraft
60 %
Temperaturbeständig bis
70 °C
Farbe
Braun