TESA

TESA 4124, Premium PVC-Verpackungsklebeband, Braun, 66m x 25mm

  • ERIKS:23330876
  • Hersteller:04124-00093-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
* Gleichmäßig und leise Abrollend
* Sehr hohe Reißfestigkeit
* Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Breite
25 mm
Länge
66 m
Material
PVC-Folie
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.2 Ncm
Reisskraft
60 %
Farbe
Braun