CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4120 |
Serie | Tesapack® 4120 |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.049 mm |
Material | PVC-Folie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2 Ncm |
Zugfestigkeit | 43 Ncm |
Reisskraft | 75 % |
Farbe | Transparent |